Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfadapter rot PS-8/2,3MM RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfadapter rot PS-8/2,3MM RD
Prüfadapter rot PS-8/2,3MM RD
Artikel-Nr.:
     3517A-70656291
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048564
EAN/GTIN:
     4046356072786
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact

Prüfadapter rot PS-8/2,3MM RD

Prüfstecker, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Feder
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
8 mm
Anreihbar:
ja
Verriegelbar:
nein
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,939*
€ 1,339*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,00*
€ 1,42*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0818*
€ 1,5418*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0686*
€ 1,5452*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,09826*
€ 1,56826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.