Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Langfeldleuchte 2x18W PC IP66 6001/522-9510-15-131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70658703
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     220897
EAN/GTIN:
     4046827063886

Ex-Langfeldleuchte 2x18W PC IP66 6001/522-9510-15-131

Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen, GRP, explosionsgeschützt, Typ: 6001/522-9510-15-131, Leuchtenwanne: klar, Wannenmaterial: Polycarbonat, Gehäusematerial: Polyesterharz, Ausführung: Standardausführung, Gehäuse Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Anzahl der Lampen: 2, Lampenleistung: 18 W, Anschlusskl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 441,48*
€ 514,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 444,98*
€ 514,60*
Frei Haus
ab € 446,05*
€ 519,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 470,10*
€ 546,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,03*
€ 611,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,95*
€ 606,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,98*
€ 585,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,25*
€ 569,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,48*
€ 525,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
138573
ab € 8,72*
Zubehör
STAHL
227512
ab € 90,01*
Zubehör
R. STAHL
222826
ab € 15,37*
Zubehör
R. STAHL
222460
ab € 21,62*
Zubehör
R. STAHL
222430
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.