Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 1800-2800K36°IP44dim MM 76735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 1800-2800K36°IP44dim MM 76735
LED-Einbaudownlight 1800-2800K36°IP44dim MM 76735
Artikel-Nr.:
     3517A-70658777
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM76735
EAN/GTIN:
     4020856767359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte

LED-Einbaudownlight 1800-2800K36°IP44dim MM 76735

Einbaustrahler Rico HR mit integrierten LEDs. Dieser Einbaustrahler besticht mit seiner sehr flachen Einbautiefe von nur 30mm und einem Standard - Einbaudurchmesser von 68mm. Durch eine Hybrid-Reflektortechnik / bzw. Optik, wirken diese Einbaustrahler optisch, wie Halogenlampen. Durch die Ansteuerung per Konstantstrom ist dieser Einbaustrahler sehr flexibel dimmbar, abhängig vom Treiber (Phasenan- & Phasenabschnitt, DALI, DSI, 1-10V, usw.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,19*
€ 21,19*
2 Tage
42
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 22,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,22*
€ 23,96*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,12*
€ 25,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,20*
€ 25,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM56019
ab € 9,47*
Zubehör
MEGAMAN
MM56017
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.