Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklammern Edelstahl VPE 8 163 KE (VE08)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzklammern Edelstahl VPE 8 163 KE (VE08)
Ersatzklammern Edelstahl VPE 8 163 KE (VE08)
Artikel-Nr.:
     3517A-70659748
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     901239002
EAN/GTIN:
     4041254245843

Ersatzklammern Edelstahl VPE 8 163 KE (VE08)

Zubehör: Mechanisches Zubehör Verschlussklammern (8 Stück) Verschluss Edelstahl (1.4310) für 164KL ... G2 EAN/GTIN:4041254245843
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
46 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,66*
€ 20,56*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 14,64*
€ 20,64*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,70*
€ 20,71*
€ 3,90*
ab € 16,52*
€ 23,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,81*
€ 23,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.