Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas PC Baureihe 164 36W 164036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas PC Baureihe 164 36W 164036
Ersatzglas PC Baureihe 164 36W 164036
Artikel-Nr.:
     3517A-70659801
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     164119004
EAN/GTIN:
     4041254127828
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
lampenersatzglas schuch

Ersatzglas PC Baureihe 164 36W 164036

Zubehör: Abdeckung Wanne PC geperlt Wanne PC geperlt für 164 12 ... EAN/GTIN:4041254127828
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
1267 mm
Breite:
183 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,47*
€ 70,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,71*
€ 70,30*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,10*
€ 70,71*
Frei Haus
ab € 56,37*
€ 72,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,80*
€ 79,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.