Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photovoltaik DC Stringbox 1x IN + OUT IKA-SOL20-X11#501984


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-70660502
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     501984
EAN/GTIN:
     9010653063865
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten

Photovoltaik DC Stringbox 1x IN + OUT IKA-SOL20-X11#501984

Photovoltaik-DC-Stringbox, werkseitig von Eaton montiert: IEC 61439-2 Anhang-DD. Für Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker: 1x IN + 1x OUT, integrierte Geräte: PKZ-SOL PV-Strangschutzschalter und PV-Überspannungsschutzgerät Typ 2, MC4-Anschlüsse an der Unterseite der Box, IKA-Box 1-reihig mit 8 Teilungseinheiten und Klarsichtfenster, nur für die Innenraumaufstellung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
1
Max. Eingangsspannung DC:
900 V
Breite:
238 mm
Höhe:
268 mm
Tiefe:
118 mm
String-Absicherung:
2-polig
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,85*
€ 184,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,85*
€ 184,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,21*
€ 186,65*
Frei Haus
ab € 158,74*
€ 191,92*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 180,47*
€ 219,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.