| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70661745 Herst.-Nr.: E2E-X16MB212 2M EAN/GTIN: 4549734470056 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter induktiv 3-adrig E2E-X16MB212 2M Näherungsschalter, induktiv, Nickel-Messing, kurzes Gehäuse, M12, ungeschirmt, 16 mm, DC, 3-adrig, PNP-NC, 2-m-Kabel Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 47,1 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 16 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,60* | € 56,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,58* | € 56,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,71* | € 58,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|