| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70661817 Herst.-Nr.: E2E-X2B1TL8-M3 EAN/GTIN: 4549734464208 |
| |
|
| | |
| Näherungssensor induktiv 3-adrig E2E-X2B1TL8-M3 Näherungssensor, induktiv, langes SUS-Gehäuse M8, geschirmt, 2 mm, DC, 3-adrig, PNP-SCHLIESSER, IO-Link COM3, M8-Steckverbinder, 4-pin Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 49 mm | Durchmesser des Sensors: | 8 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 2 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,39* | € 44,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,28* | € 48,09* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,36* | € 49,59* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,15* | € 63,76* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 56,08* | € 77,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|