Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehgeber Achse=40mm E6B2-CWZ6C 1000P/R 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E6B2 Inkremental Drehgeber Inkremental 1000/U, 6000U/min, 5 → 24 Vdc, NPN, Open Collector Vollwelle mit Ø
Omron E6B2 Inkremental Drehgeber Inkremental 1000/U, 6000U/min, 5 → 24 Vdc, NPN, Open Collector Vollwelle mit Ø
Artikel-Nr.:
     3517A-70662096
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M
EAN/GTIN:
     4547648295611
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle

Drehgeber Achse=40mm E6B2-CWZ6C 1000P/R 2

Drehgeber, Inkrementaldrehgeber für Achse Ø 40mm, Ausgangsphase A, B, Z, Auflösung: 1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
1000
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B+0
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Baugröße:
40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,21*
€ 182,73*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,28*
€ 187,23*
Frei Haus
ab € 171,64*
€ 208,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,70*
€ 212,93*
Frei Haus
ab € 186,79*
€ 219,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,80*
€ 253,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E69-C06B
ab € 16,03*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 110,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.