Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachung 3-Phasig Asymmetrie K8AK-PA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwachung 3-Phasig Asymmetrie K8AK-PA2
Artikel-Nr.:
     3517A-70663581
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AK-PA2
EAN/GTIN:
     4548583402447
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais

Überwachung 3-Phasig Asymmetrie K8AK-PA2

3-Ph.-Überwachung, Asymmetrie, Lage, Ausfall
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
220..480 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
220..480 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
nein
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.