Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel Oberflächenmontage PYF-08-PU-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70663635
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PYF-08-PU-L
EAN/GTIN:
     4549734218399
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel

Sockel Oberflächenmontage PYF-08-PU-L

Sockel, DIN-Hutschienen-/Oberflächen-Montage, 31mm, 8-Pin, Push-In, Langer Hebel
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
31 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
71,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,52*
€ 5,30*
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 6,12*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,60*
€ 6,70*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,43*
€ 7,85*
€ 3,90*
ab € 6,18*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
H3YN-21-B AC100-120
ab € 36,46*
Zubehör
Omron
H3YN-21-B AC200-230
ab € 32,35*
Zubehör
Omron
H3YN-21-B DC24
ab € 32,07*
Zubehör
Omron
H3YN-2-B DC12
ab € 32,17*
Zubehör
Omron
H3YN-2-B AC24
ab € 32,26*
Zubehör
Omron
PYDN-31.0-080R
ab € 3,56*
Zubehör
Omron
PYDN-7.75-040R
ab € 1,60*
Zubehör
Omron
PYDN-15.5-080R
ab € 2,78*
Zubehör
Omron
PYDN-7.75-020Y
ab € 0,92*
Zubehör
Omron
PYDN-7.75-030R
ab € 1,30*
Zubehör
Omron
PYDN-7.75-030S
ab € 1,30*
Zubehör
Omron
PYDN-7.75-200Y
ab € 5,69*
Zubehör
Omron
Y92H-3
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.