Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal-Deckel CD COVER 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal-Deckel CD COVER 30
Verdrahtungskanal-Deckel CD COVER 30
Artikel-Nr.:
     3517A-70751942
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240295
EAN/GTIN:
     4046356501552
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal-Deckel CD COVER 30

Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 30 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8873*
€ 2,515*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,925*
€ 2,565*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,006*
€ 2,666*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,03122*
€ 2,70122*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,08787*
€ 2,76787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,666*
€ 3,17254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,486*
€ 2,95834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,336*
€ 2,77984
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,006*
€ 2,38714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.