| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70753275 Herst.-Nr.: BRA651304ELN EAN/GTIN: 4012740840828 |
| |
|
| | |
| Inneneck Alu,natureloxiert BRA 651304 ELN Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x130mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert. Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Weitere Informationen: | | Breite: | 130 mm | Tiefe: | 68 mm | Form: | symmetrisch | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 80 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,49* | € 74,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 58,56* | € 74,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,16* | € 75,77* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,77* | € 76,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,33* | € 77,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|