Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck FWK 30/99160 L 6861 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70753337
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L68619010
EAN/GTIN:
     4012740849081

Inneneck FWK 30/99160 L 6861 rws

Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 30 Rauchdichtheit I90 100x160mm reinweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
159 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 269,19*
€ 317,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 271,85*
€ 320,19*
Frei Haus
ab € 274,46*
€ 323,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,26*
€ 327,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,19*
€ 381,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,34*
€ 380,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,18*
€ 356,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,44*
€ 346,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,85*
€ 323,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tehalit
FWKP10015049016
ab € 129,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.