Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckel Kunststoff GDK 38 R


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kanaldeckel Kunststoff GDK 38 R
Artikel-Nr.:
     3517A-70755192
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GDK 38 R
EAN/GTIN:
     4013339378425
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel weiß
niedax kabelkanaldeckel

Kanaldeckel Kunststoff GDK 38 R

Gerätekanal-Deckel, farbig ähnlich den RAL Farbtönen gemäß Tabelle des Herstellerkataloges, halogenhaltig. VDE zertifiziert! für Gerätekanalunterteile : DKU ... DAU ... für Deckelöffnung : 38 mm Oberflächenstruktur : Sichtflächen kanneliert Lieferlänge : 2000 mm Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich) Werkstoff : PVC, hart (Polyvinylchlorid, hart)
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
112
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 5,70*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 4,135*
€ 6,355*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 6,37*
2
€ 3,90*
ab € 4,695*
€ 7,075*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,355*
€ 7,56245
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,825*
€ 6,93175
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,595*
€ 6,65805
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,365*
€ 6,38435
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,115*
€ 6,08685
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,135*
€ 4,92065
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 12,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.