Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal B 600400O gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70758233
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B6004007030O
EAN/GTIN:
     4012740102292
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal B 600400O gr

Verdrahtungskanal ohne Boden-/Seitenstanzung aus PVC BA6 60x40mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
46 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2011 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 15,05*
€ 21,07*
€ 5,95*
ab € 15,0646*
€ 21,0946*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,30*
€ 21,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,65*
€ 21,88*
€ 3,90*
ab € 17,43*
€ 24,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,97*
€ 23,7643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,65* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.