Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalendstück NP52278


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück
Endstück
Artikel-Nr.:
     3517A-70758866
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP52278
EAN/GTIN:
     4011598421364
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Kanalendstück NP52278

Formteil fuer Bruestungskanal als Aussen- oder Inneneck
Flachwinkel
Endstueck
oder T- Stueck. Als Haubenformteile ueberlappen sie die Schnittkanten der Kanaele und gewaehrleisten so einen sauberen Abschluss.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 6,97*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 6,142*
€ 8,012*
10
Frei Haus
ab € 6,318*
€ 8,258*
4 Tage
25
5
€ 6,99*
ab € 8,41*
€ 11,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,012*
€ 9,53428
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,732*
€ 9,20108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,422*
€ 8,83218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,292*
€ 8,67748
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,142*
€ 7,30898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.