Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder PIK WVF 60/60VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder PIK WVF 60/60VA
Artikel-Nr.:
     3517A-70759981
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     PIK WVF 60/ 60 VA
EAN/GTIN:
     4050366018719
Suchbegriffe:
Verbinder Kabelleiter
verbinder kabelleiter

Winkelverbinder PIK WVF 60/60VA

PIK-Kanal Winkel Verbinder Flucht - Bauform eckig, verbindet Installationskanäle in Flucht, klemmbar in Kanalende, Potentialausgleich herstellbar, auch als UL-Variante erhältlich
V2A, BxH 60x60 mm
Weitere Informationen:
Breite des Leitungsführungskanals:
60 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
60 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
€ 28,236*
5
Frei Haus
€ 29,376*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,236*
€ 33,60084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 141,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.