Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Mini-Snap 6,5-8mm vw M16739016


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70760691
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M16739016
EAN/GTIN:
     4012740015431
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal Mini-Snap 6,5-8mm vw M16739016

Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 6,5-8mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
49 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 2,51*
€ 3,89*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 4,02*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 3,00*
€ 4,65*
2
€ 3,90*
ab € 3,395*
€ 5,245*
1
€ 9,80*
ab € 3,43*
€ 5,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,10*
€ 4,879
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.