Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück für Unterflurkanäle UKE190480


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70761202
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     UKE190480
EAN/GTIN:
     4012002238769
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Unterflurkanal
endplatte (kabelkanal)

Endstück für Unterflurkanäle UKE190480

Endstück für Unterflurkanäle Breite 190mm Höhe 48mm. Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Höhe:
48 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 12,32*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 10,231*
€ 12,481*
20
Frei Haus
ab € 10,332*
€ 12,602*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,24*
€ 14,59*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,62*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,481*
€ 14,85239
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,231*
€ 12,17489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 249,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.