Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B6006007030O


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70761762
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B6006007030O
EAN/GTIN:
     4012740102308
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B6006007030O

Verdrahtungskanal ohne Boden-/Seitenstanzung aus PVC BA6 60x60mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
66 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2977 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 18,23*
€ 25,35*
€ 5,95*
ab € 18,3244*
€ 25,3844*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,98*
€ 26,28*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,80*
€ 32,26*
€ 3,90*
ab € 27,04*
€ 36,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,90* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.