Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF 20x33mm steingrau LFF2003557030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70762257
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LFF2003557030
EAN/GTIN:
     4012740022248
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)

Flachwinkel LF 20x33mm steingrau LFF2003557030

Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF 20x33mm steingrau. Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
33 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 2,832*
€ 3,992*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,25*
5
€ 3,90*
ab € 3,20*
€ 4,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 4,58*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,992*
€ 4,75048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,832*
€ 4,56008
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,682*
€ 4,38158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,482*
€ 4,14358
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,832*
€ 3,37008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.