Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 25x40 RAL9010 NP44322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück 25x40 RAL9010 NP44322
Endstück 25x40 RAL9010 NP44322
Artikel-Nr.:
     3517A-70765182
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP44322
EAN/GTIN:
     4011598412584
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück 25x40 RAL9010 NP44322

Formteil fuer Leitungsfuehrungskanal als Aussen- oder Inneneck
Flachwinkel
Endstueck oder T- Stueck. Als Haubenformteile ueberlappen sie die Schnittkanten der Kanaele und gewaehrleisten so einen sauberen Abschluss.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,891*
€ 2,611*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 2,62*
10
€ 3,90*
ab € 2,142*
€ 2,952*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,611*
€ 3,10709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,581*
€ 3,07139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,441*
€ 2,90479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,351*
€ 2,79769
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,281*
€ 2,71439
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,891*
€ 2,25029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.