Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal hlgfrei PC/ABS HNG75050 lgr V0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70767036
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     HNG75050
EAN/GTIN:
     4012740980494
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal hlgfrei PC/ABS HNG75050 lgr V0

Verdrahtungskanal halogenfrei V0-PC/ABS HNG 75x50mm lichtgrau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ABS
Höhe:
75 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
7,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 33,58*
€ 44,57*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,31*
€ 45,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,83*
€ 46,25*
€ 3,90*
ab € 35,19*
€ 46,88*
€ 5,95*
ab € 43,8692*
€ 57,3992*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,53*
€ 54,1807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,93*
€ 53,4667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,50*
€ 50,575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,15*
€ 48,9685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,89*
€ 47,4691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,31*
€ 40,8289
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 17,155* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.