Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene mit 130 Abgängen EB130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erd.-/N-Leit.Sammelschiene mit 130 Abgängen EB130
Artikel-Nr.:
     3517A-70851375
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     568673
EAN/GTIN:
     0782856940470
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene mit 130 Abgängen EB130

Erdungs- und Nullleiterschiene für die Verbindung von mehreren Erdungsleitern. Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene, vernickelt EB130.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
130
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
130
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 123,86*
€ 123,86*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 119,22*
€ 123,98*
5
Frei Haus
ab € 125,094*
€ 125,094*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 137,51*
€ 137,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 123,86*
€ 147,3934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 619,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.