Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene m.7 Abg. G/Y Halter EB7GYSUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erd.-/N-Leit.Sammelschiene m.7 Abg. G/Y Halter EB7GYSUP
Artikel-Nr.:
     3517A-70851383
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     568678
EAN/GTIN:
     0782856940524
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene m.7 Abg. G/Y Halter EB7GYSUP

Erdungs- und Nullleiterschiene für die Verbindung von mehreren Erdungsleitern. Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene, Messing auf gelb-grünem DIN-Schienen-Clip EB7GYSUP.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
9 mm
Breite:
57 mm
Länge:
7 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 11,035*
€ 11,035*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,85*
€ 11,05*
10
Frei Haus
ab € 11,434*
€ 11,434*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,07*
€ 12,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,035*
€ 13,13165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.