Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene dopp. 34Abg.Verz.Alu EBD34AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erd.-/N-Leit.Sammelschiene dopp. 34Abg.Verz.Alu EBD34AL
Artikel-Nr.:
     3517A-70851392
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     568721
EAN/GTIN:
     0782856952596
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene dopp. 34Abg.Verz.Alu EBD34AL

Erdungs- und Nullleiterschiene für die Verbindung von mehreren Erdungsleitern. Erdungs- und Nullleiterdoppelverteilerschiene, verzinntes Aluminium EBD34AL.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
12,7 mm
Breite:
187,7 mm
Länge:
12,7 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
34
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 9,967*
€ 9,967*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,81*
€ 9,98*
10
Frei Haus
ab € 10,333*
€ 10,333*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 10,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,967*
€ 11,86073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.