Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängungsset SLOIN slim A ASI2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim ASI2 O-L SRE Abhängungsset Silber
SLOIN slim ASI2 O-L SRE Abhängungsset Silber
Artikel-Nr.:
     3517A-70851861
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169463
EAN/GTIN:
     9008709784574
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung

Abhängungsset SLOIN slim A ASI2

Seilabhängung 2000 mm inkl. Befestigungsfeder für Pendelleuchten-Montage (1 Stück)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Durchmesser:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,46*
€ 27,94*
€ 3,90*
ab € 22,10*
€ 31,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.