| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70852509 Herst.-Nr.: 7580515 EAN/GTIN: 4047101311419 |
|
|
| | |
| Temperatur-Messverstärker 2-kanalig IMX12-TI0 #7580515 Temperatur-Messverstärker, 2-kanalig, ATEX, IECEx, cFMus, NEPSI, INMETRO, TR CU EAC CMI, TIIS, Einsatz in Zone 2, SIL 2, Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss, Parametrierung via PC, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen Weitere Informationen: | | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Umgebungstemperatur: | -25..70 °C | Gewicht: | 166 kg | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,99* | € 318,16* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 274,91* | € 333,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 291,84* | € 342,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,09* | € 345,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|