Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinderleiste 2001-555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70852643
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-555
EAN/GTIN:
     4045454178277
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder

Steckverbinderleiste 2001-555

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder
anreihbar
für Brückerschlitze
5-polig
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,501*
€ 5,841*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,0658*
€ 6,5258*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,423*
€ 6,933*
10
Frei Haus
ab € 5,558*
€ 7,118*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,6202*
€ 7,2002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,933*
€ 8,25027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,733*
€ 8,01227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,313*
€ 7,51247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,233*
€ 7,41727
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,053*
€ 7,20307
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,423*
€ 6,45337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-328
ab € 0,22127*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-023
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-024
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-002
ab € 46,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-005
ab € 46,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.