Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagedeckel UDM3200Q06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70855399
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     UDM3200Q06
EAN/GTIN:
     4012002238301
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Deckel für Bodendosen
Deckel für Bodensteckdose
Deckel für Unterflur-Anschlussdosen

Montagedeckel UDM3200Q06

Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt Q06 200x200mm. Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
340 mm
Breite:
360 mm
Länge:
360 mm
Montageöffnung:
quadratisch
Abdeckung Montageöffnung:
ja
Bodenpflege:
trocken
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 39,36*
€ 51,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,91*
€ 52,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,15*
€ 52,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,28*
€ 52,89*
Frei Haus
ab € 41,44*
€ 54,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.