|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-70855623 Herst.-Nr.: 7408040 EAN/GTIN: 4012195113881 |
|
|
|  |  |
 | Geräteschutzhaube SH80 T 7011 Geräteschutzhaube zum Einsatz in Unterflur-Auslassdosen UDL2-80 und Unterflurauslässe für den geschützten Leitungsauslass im Innenbereich. Geeignet für Bodenbelagstärken über 6 mm. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | rund | Ausbaumöglichkeit: | für Einbau von Installationsgeräten | Für Rohranschluss: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Geeignet für Dichtungseinbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 17,26* | € 24,00* |  |  |  | | 32 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 17,52* | € 24,24* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 17,91* | € 24,83* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 18,34* | € 25,49* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 18,54* | € 25,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|