Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten m. transp. Deckel T 100 HD TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten m. transp. Deckel T 100 HD TR
Kabelabzweigkasten m. transp. Deckel T 100 HD TR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70856000
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007752
EAN/GTIN:
     4012195985945
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten m. transp. Deckel T 100 HD TR

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar.
Weitere Informationen:
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
ja
Länge:
150 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
83 mm
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip66, abox
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,23266*
€ 17,28266*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,79*
€ 18,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,1764*
€ 18,814*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,7861*
€ 19,3261*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 13,8827*
€ 19,4727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.