Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 4mm² 745-3202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 745-3202 Anschlussblock 2P Grau
Wago 745-3202 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-70863984
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-3202
EAN/GTIN:
     4045454140410
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 4mm² 745-3202

Leiterplattenklemme
4 mm²
Rastermaß 10 mm
2-polig
CAGE CLAMP®
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
192
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,85226*
€ 1,06226*
Lager 3517
192
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90683*
€ 1,11683*
192
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93422*
€ 1,15422*
20 Tage
unbekannt
192
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9895*
€ 1,1995*
19 Tage
nicht lagernd
192
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,995*
€ 1,205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 192 Stück
€ 1,11683*
€ 1,32903
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03683*
€ 1,23383
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90683*
€ 1,07913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 192 Stück
Mindestbestellmenge: 192 Stück ( entspricht € 214,43136* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-202
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.