| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70869709 Herst.-Nr.: 267-324 EAN/GTIN: 4045454415471 |
| |
|
| | |
| Anrastbarer Leitungshalter 4-polig,weiß 267-324 Anrastbarer Leitungshalter ohne PE-Kontakt 4-polig 2,50 mm² weiß Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 500 V | Anschlussart: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 891,57* | € 1.007,94* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 890,63* | € 1.008,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 902,99* | € 1.017,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 938,70* | € 1.053,62* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 946,65* | € 1.060,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,78314* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|