| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70869790 Herst.-Nr.: 267-232 EAN/GTIN: 4045454272388 |
|
|
| | |
| Anrastbares Buchsenteil 2-polig,grau/weiß 267-232 Anrastbares Buchsenteil ohne PE-Kontakt 2-polig 1,00 mm² grau/weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Bemessungsspannung: | 500 V | Anschlussart: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 858,63* | € 950,22* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 905,06* | € 996,23* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 906,18* | € 1.001,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.041,05* | € 1.137,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.116,87* | € 1.216,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,23374* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|