Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Kabelrinne KK 110.100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GFK-Kabelrinne KK 110.100
GFK-Kabelrinne KK 110.100
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70952093
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KK 110.100
EAN/GTIN:
     4013339952144
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
niedax kabelrinne gfk

GFK-Kabelrinne KK 110.100

GFK-Kabelrinne, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und Boden, mit angeformtem Verbinder, mit querverlaufenden Verstärkungen (5 mm) über die gesamte Kabelrinnenbreite, mechanische Festigkeit nach IEC 61537, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Durch die querlaufende Verstärkungen ist die Kabelrinne auch für die Anwendung mit Hochfrequenzkabel gemäß UTE C15-900 (Anwendungsklasse D, Frequenz 16 MHz) zugelassen.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
4 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8058 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 195,00*
ab € 34,48334*
€ 45,04334*
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 34,49334*
€ 45,04334*
3
Frei Haus
ab € 34,36334*
€ 45,04334*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 40,06*
€ 52,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 45,04334*
€ 53,60157
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,17334*
€ 51,37627
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,81334*
€ 49,75787
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,20334*
€ 49,03197
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,49334*
€ 41,04707
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 135,13002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.