| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70957340 Herst.-Nr.: GRWGK 10 S EAN/GTIN: 4013339280797 |
| |
|
| | |
| Befestigungsklammer GRWGK 10 S Gitterrinnenbefestigungsklammer, einstückig, zur variablen Seitenbefestigung (Gitterrinnenbreite = 100 mm und seitlichem Längsdrahtabstand von 25 bzw. 50 mm) und Bodenbefestigung von Gitterinnen, eine zusätzliche mittige Lochung ermöglicht zudem eine Abhängung mittels Gewindestab M 10 (Gitterrinnenbreite = 300 mm), Gitterrinnen der Größen GR 40.040, GRS 60. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 1,72* | € 2,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,75* | € 2,66* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,45* | € 3,70* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,51* | € 3,79* | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 2,86* | € 3,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|