Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube M6 Länge 16mm LFM 6X16-TX V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube M6 Länge 16mm LFM 6X16-TX V
Linsenkopfschraube M6 Länge 16mm LFM 6X16-TX V
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70960832
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LFM 6X16-TX V
EAN/GTIN:
     4013339132607
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380

Linsenkopfschraube M6 Länge 16mm LFM 6X16-TX V

Linsenkopfschraube mit Innensechsrund TX30 ähnlich DIN EN ISO 7380-2 mit verzahnter Flanschmutter nach DIN EN 1661, zur Befestigung von begehbaren Kabelrinnen auf Distanzprofilen/-bügel sowie zur Befestigung von Trennstegen, etc. Abmessungen (ca. Maße) Gewinde : M 6 Länge : 16 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081 / 4042, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Gewindelänge:
16 mm
Vollgewinde:
ja
Schraubsystem:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,4584*
€ 0,6284*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,45*
€ 0,71*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,45844*
€ 0,72844*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,5167*
€ 0,8167*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,5563*
€ 0,8763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.