Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgelenk W CS-30 anthrazit-grau 1015300007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgelenk W CS-30 anthrazit-grau 1015300007
Artikel-Nr.:
     3517A-70962057
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1015300007
EAN/GTIN:
     4024337039188
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
bernstein leergehäuse

Wandgelenk W CS-30 anthrazit-grau 1015300007

Drehwinkel 300° mit Anschlag, 2 Montageöffnungen, inkl. verschraubter Kunststoffabdeckungen. Modernes Industriedesign und durchdachte Ergonomie! Durch die Kombinationsmöglichkeiten der Komponenten ergibt sich eine Innovative Systemlösung, die nach dem Baukastenprinzig abläuft. Die Ein-Mann-Montage des kompletten Systems ist bei der Montage an Maschinen und Anlagen ohne Weiteres möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
155 mm
Höhe:
211,5 mm
Tiefe:
245 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7016
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 179,70*
€ 218,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 180,14*
€ 219,16*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,28*
€ 220,77*
Frei Haus
ab € 184,66*
€ 225,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,67*
€ 291,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.