Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrinnen-Tragkonsole 183x265mm 0,81 KN GTTKSU 200 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70965388
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GTTKSU 200 S
EAN/GTIN:
     4013339058747
Suchbegriffe:
Wandausleger
wandausleger niedax
wandausleger

Gitterrinnen-Tragkonsole 183x265mm 0,81 KN GTTKSU 200 S

Tragkonsole, zur Wand- und Deckenmontage, für Gitterrinnen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund. Verwendbar für : Gitterrinnen mit einem mittigen Längsdrahtabstand von 50 mm Abmessungen (ca. Maße) H x L : 183 x 265 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,81 kN bei L/2 Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
183 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100..200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 7,92*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,60*
€ 17,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,51*
€ 19,21*
1
€ 3,90*
ab € 14,29*
€ 20,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 15,23*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.