Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkstück horizontal,lichtgrau 66854


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70968754
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66854
EAN/GTIN:
     8428884033556

Gelenkstück horizontal,lichtgrau 66854

Zum horizontalen Verbinden der Kabelbahn mit verschiedenen Winkeln. Isolierendes Material. Aus einem einzigen Teil. Das Design schützt die Kabel in den Scheiteln die zwischen zwei Kabelbahnabschnitten entstehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200..600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
100 mm
Länge:
330 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
€ 5,00*
ab € 4,7325*
€ 6,0925*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 6,10*
12
Frei Haus
ab € 4,87584*
€ 6,24584*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 6,78*
22 Tage
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 5,50*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,0925*
€ 7,25008
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,0125*
€ 7,15488
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,6325*
€ 6,70268
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,4725*
€ 6,51228
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,7325*
€ 5,63168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 73,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.