Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Modul (ohne Ausgänge) LCN - SHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Modul (ohne Ausgänge) LCN - SHS
Sensor-Modul (ohne Ausgänge) LCN - SHS
Artikel-Nr.:
     3517A-71050986
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30136
EAN/GTIN:
     4260742831362
Artikeldatenblatt

Sensor-Modul (ohne Ausgänge) LCN - SHS

Das Standard-Hutschinen-Sensor-Modul entspricht dem LCN-SH, hier ohne elektronische Ausgänge, die jedoch virtuell für Steuerungsaufgaben genutzt werden können. Mit seinen 2 TE ist es extra schlank, mit den LCN-Anschlüssen T-, I- und P-Anschluss höchst flexibel und damit für viele Anwendungen bestens geeignet
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 99,77*
€ 121,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,65*
€ 122,45*
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 127,17*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,51*
€ 129,53*
5 Tage
4
€ 6,95*
ab € 105,17*
€ 130,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.