Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71051057 Herst.-Nr.: CD402TSALG EAN/GTIN: 4011377037298 |
| |
|
| | |
| Tastensatz 2-fach lgr komplett CD 402 TSA LG zum Aufklipsen auf F 40-Module 2fach Art.-Nrn.: 4072 TSM, 4192 TSM, 42921 ST, 4092 TSEM, 4072 RF TSM, 4224 TSM, 4008 TSM, FM 4002 M Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiteilige Taste | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | ja | Befestigungsart: | einrasten | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,58* | € 13,51* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,60* | € 13,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,64* | € 13,60* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,64* | € 13,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,88* | € 13,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|