Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-fach-Rahmen reinweiß R2-rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako
Eltako
Artikel-Nr.:
     3517A-71053991
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000312
EAN/GTIN:
     4010312903704
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 2-fach weiß

2-fach-Rahmen reinweiß R2-rw

Rahmen innen 55x55mm. 2-fach-Rahmen, 80x151mm außen. 15mm hoch.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 4,93*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,34*
€ 4,99*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 5,03*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,53*
€ 5,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
30000181
ab € 3,72*
Ähnlich
Eltako
30000185
ab € 2,67*
Ähnlich
Eltako
30000182
ab € 3,06*
Ähnlich
Eltako
30000311
ab € 7,25*
Ähnlich
Eltako
30000315
ab € 3,49*
Ähnlich
Eltako
30000321
ab € 9,19*
Ähnlich
Eltako
30000325
ab € 3,46*
Ähnlich
Eltako
30000322
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.