Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsaktor FIX2 Modul HM 12 T KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizungsaktor FIX2 Modul HM 12 T KNX
Heizungsaktor FIX2 Modul HM 12 T KNX
Artikel-Nr.:
     3517A-71060399
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4940245
EAN/GTIN:
     4003468490761
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
eib heizungsaktor

Heizungsaktor FIX2 Modul HM 12 T KNX

KNX Heizungsaktor für 12 Kanäle, Reiheneinbaugerät, Breite 8 TE, 12 potentialfreie Triac-Ausgänge (24 V-250 V AC), Stetige und schaltende Stellgröße sowie Einbeziehung der Kesselsteuerung wählbar, zusätzlich Zirkulationspumpe steuerbar, Notprogramm bei Bus-oder Telegrammausfall, Sommerbetrieb und Ventilschutz, LED-Schaltzustandsanzeige und Handschalter
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit Busankopplung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,01*
€ 424,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,40*
€ 421,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,18*
€ 414,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,70*
€ 403,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,54*
€ 363,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.