| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71064601 Herst.-Nr.: 4969228 EAN/GTIN: 4003468491294 |
| |
|
| | |
| Tasterschnittstelle TA 8 S KNX 8-fach Binäreingang-Tasterschnittstelle, Kabelanschluss 10-polig, NTC Eingänge für Ist-Temperaturerfassung, Können mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen eingebaut werden, Freie Zuordnung der Funktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Zähler, Sequenzen, Temperatur messen, LED steuern, Flexible LED-Ansteuerung, dank erhöhtem Ausgangsstrom von 3 mA können handelsübliche LEDs und Low Curent LEDs angesteuert werden, Eingänge umparametrierbar zu Ausgängen mit parametrierbarer Blink- und Pulsierfunktion, Kennzeichnung der Adernpaare über Farbcodierung, Seitliche Vertiefungen am Gehäuse für die Befestigungskrallen der Schalter/Taster Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,61* | € 132,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 109,41* | € 136,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,44* | € 138,25* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,94* | € 139,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 111,19* | € 141,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|