Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieaktor 3-fach 6194/19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energieaktor 3-fach 6194/19
Energieaktor 3-fach 6194/19
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71065016
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006151A0233
EAN/GTIN:
     4011395132555

Energieaktor 3-fach 6194/19

3-fach Schaltaktor Addition der Gesamtleistung über mehrere Geräte möglich. Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich. Schaltzustandsanzeige der Kontakte Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog. 1 TE ? 18 mm.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Energie-Zähler
Anschlussart:
direkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 263,01*
€ 312,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,28*
€ 312,90*
Frei Haus
ab € 265,93*
€ 315,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,23*
€ 370,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,92*
€ 342,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDG110136R0011
ab € 240,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.