Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Bedienaufsatz Mem.Pfeile cremeweiß 549201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Bedienaufsatz Mem.Pfeile cremeweiß 549201
Funk-Bedienaufsatz Mem.Pfeile cremeweiß 549201
Artikel-Nr.:
     3517A-71076284
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     549201
EAN/GTIN:
     4010337047278
Suchbegriffe:
Wippe
gira wippe pfeile
wippe
gira wippe

Funk-Bedienaufsatz Mem.Pfeile cremeweiß 549201

eNet Funk Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole Cremeweiß glänzend - Speichern einer Herauf- und Herunterfahrzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb.
Weitere Informationen:
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 65,31*
€ 82,42*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 66,68*
€ 83,92*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 72,19*
€ 84,89*
1
Frei Haus
ab € 68,71*
€ 86,25*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 68,98*
€ 86,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.