| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71076591 Herst.-Nr.: 2131USBS EAN/GTIN: 4011377171763 |
| |
|
| | |
| KNX USB-Datenschnittstelle 2131 USBS KNX USB-Datenschnittstelle Bestimmungsgemäßer Gebrauch Ankopplung von PC an KNX-Anlagen Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX-Geräten KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3 Long Frame Unterstützung für ETS5 Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Anschluss mit Anschlussklemme Galvanische Trennung von KNX und USB Temporärer Betrieb im unmontierten Zustand zulässig Firmware in der USB-Datenschnittstelle über ETS-Produktdatenbank aktualisierbar Versorgung ausschließlich über den USB-Anschluss Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Ausführung: | USB | Montageart: | Unterputz | Transparent: | nein | Max. Übertragungsrate: | 9600 Bd | Mit Busankopplung: | ja | Mit Beschriftungsfeld: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,66* | € 221,83* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 185,50* | € 222,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 186,36* | € 223,59* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 186,08* | € 223,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,49* | € 228,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|